Polerskive
Blød polerskive
POLERRING BLØD Ø150MM (TIL EPM200-E)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Op til tre gange mere effektiv materialefjernelse med kortere bearbejdningstider
- Lavere vægt for nemmere håndtering
- Mindre arbejdstryk nødvendigt, hvilket resulterer i mindre udmattelse
- Omkostningsbesparelser pga. betydeligt lavere pastaforbrug sammenlignet med konventionelle tekstilskiver
- Stribefrit resultat takket være de sammenpressede folder som skaber en konstant skiftende overfladestruktur på skiven
- Polerskiverne er specielt udviklet til højglanspolering. Fremstillet af et innovativt, fleksibelt fleecemateriale, med ren
mekanisk binding - 10-lags
Påfør pastaen, mens maskinen kører!
Til højglanspolering eller polering af næsten alle polerbare materialer sammen med polerpasta
Materialer, der kan bearbejdes: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller samt plastdele og belægninger
Jo bedre forslibning, jo lettere og hurtigere er det at foretage den endelige polering. Metaller bør forslibes med slibemiddel med en kornstørrelse på 280 eller 320.
Hvert arbejdstrin bør foretages på tværs eller diagonalt i forhold til det forrige.
Vigtigt: Hvis foregående arbejdsgange ikke udføres omhyggeligt, bliver fejl i overfladen endnu mere tydelige under højglanspolering.
For hver pasta skal der anvendes et separat sæt polerskiver. Dette forhindrer sammenblanding af forskellige pastaer og negativ påvirkning af resultatet.
Rengør tilstoppede polerskiver forsigtigt med en stålbørste.
Fjern polermiddelrester på overfladen med wienerkalk.
Anvisninger for polering afhænger generelt af, hvor god overfladen er til at starte med, eller hvor store kravene til den færdige overflade er.
Anbefalet omdrejningstal: Ca. 25 m/s. (svarer til trin 4-6 for PM 200-E).
Den korrekte fremgangsmåde og hastigheden skal fastlægges for hver enkelt anvendelse.
Foretag indledende test, eller udfør egne test!
Diameter (Ø) | 150 mm |
Egnet til rustfrit stål | Ja |
Egnet til stål | Ja |
Egnet til ikke-jernholdige metaller | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!